{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spændeområde | 0,3 mm - 8 mm | |
| Adapter | SK 40 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | A | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | |
| Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 36 mm | |
| Ekstra spændenøgle nr. 627425 | str. 4 | |
| Produkttype | Kort borepatron |
| Artikelnummer | 301490 0,3-8 | |
| EAN/GTIN | 2050001689504 | |
| Producentnummer | 11.296.40.08 | |
| Producent/ansvarlig person | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |