{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalna širina | 0,3 mm - 8 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 40 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 30 µm | |
| Previsna dolžina A | 70 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 36 mm | |
| Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | SW4 | |
| Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
| Številka izdelka | 301490 0,3-8 | |
| EAN/GTIN | 2050001689504 | |
| Številka proizvajalca | 11.296.40.08 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |