Cylindriske holdere til påskruningsfræsere M12X77

Art.-nr.: 301354 M12X77
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ⌀ d = 25 mm
Indvendig køling ja
Borings-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Samlet længde L 240 mm
Nyttelængde L1 87,5 mm
L2 77 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301354 M12X77
EAN/GTIN 4062406107475

Betegnelse

Udførelse:

Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Holder i spændepatron.