{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ⌀ d = 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Reiän ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 240 mm | |
Hyötypituus L1 | 87,5 mm | |
L2 | 77 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301354 M12X77 | |
EAN / GTIN | 4062406107475 |