Attacco cilindrico per frese modulari M12X77

Codice art.: 301354 M12X77
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ⌀ d = 25 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Foro D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Lunghezza complessiva L 240 mm
Lunghezza utile L1 87,5 mm
L2 77 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301354 M12X77
EAN / GTIN 4062406107475

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza codolo h6.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.