Fræserhovedadapter cylindrisk, SK 50 A = 300, Dorn-⌀ d1: 16mm

Art.-nr.: 301147 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt FDA05001180
Holderform fladekontakt, lille konisk form B
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype hul (indvendig holder)
Grænseflade på maskinsiden SK 50
Længde på udhæng 300 mm
Fræsedornlængde 17 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 38 mm
Rundløbsnøjagtighed 6 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 8000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Vibrationsdæmpning ja
Inkl. RFID-databærer nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Standard DIN 6357; ISO 7388-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt nej
Vægt 5,2 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301147 16
EAN/GTIN 4045197761767
Producentnummer 301147 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.