Portsculă pentru freză cu alezaj cilindric, SK 50 A = 300, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol.: 301147 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare FDA05001180; ZYL01600100
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea tijei LS 17 mm
Lubrifiant de răcire nu
Interfață pe partea utilajului SK 50
Lungime activă A 300 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 17 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 38 mm
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Amortizarea vibraţiilor da
Diametru mandrină d1 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Drehmoment (Nm) 150
Schnittkraft (N) 1.200
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 418,7 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 5,8 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301147 16
EAN / GTIN 4045197761767
Număr producător 301147 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Suprafaţă de contact a manşonului, mărită.

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi.