Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm, til dorn-⌀ D1: 27mm

Art.-nr.: 301107 27
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

til dorn-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skruehovedform cylinderhoved
Med krave nej
Nominel længde L 80 mm
Til dorn-diameter D1 27 mm
Gevindstørrelse d1 M12
Venstregevind nej
Drevprofil indvendig sekskant
Skaftudførelse Teilgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype Spændeskrue
Gevindtype M
Gennemboret nej
Samlet længde 80 mm
Styrkeklasse 12.9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301107 27
EAN/GTIN 4045197779342
Producentnummer 301107 27
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Nr. 301105 fræsehovedforlænger kort.