Tornillo de apriete para prolongación 45 mm, para ⌀ de espiga D1: 27mm

Número de artículo: 301107 27
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de espiga D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Longitud nominal L 80 mm
Para diámetro del mandril D1 27 mm
Tamaño de rosca d1 M12
Rosca izquierda no
Perfil de accionamiento hexágono interior
Modelo de vástago Rosca parcial
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca M
Perforado no
Longitud total L2 80 mm
Clase de resistencia 12.9

Identificación y clasificación

Número de artículo 301107 27
EAN / GTIN 4045197779342
Número del fabricante 301107 27
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

N.º 301105 prolongación para cabezal de corte, corta.