{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Su stebule | ne | |
| Vardinė ilgis L | 80 mm | |
| Skirta kaiščio skersmeniui D1 | 27 mm | |
| Sriegių dydis d1 | M12 | |
| Kairinis sriegis | ne | |
| Pavaros profilis | vidinis šešiabriaunis | |
| Koto modelis | Teilgewinde | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas | |
| Sriegio tipas | M | |
| Pragręžta | ne | |
| Bendras ilgis | 80 mm | |
| Stiprumo klasė | 12,9 |
| Produkto numeris | 301107 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197779342 | |
| Gamintojo numeris | 301107 27 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |