Fræsehovedadapter Form ADB med kølekanal 27 mm

Art.-nr.: 301070 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 27 mm
Spænde-⌀ D1 27 mm
Adapter SK 40 A = 160
Norm DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Fræsedornslængde L4 21 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 27
passende specialnøgle nr. 309840 27
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301070 27
EAN/GTIN 4045197285706

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.
  • med 4 kølekanalboringer.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele