Mini produžetak za ER čahure cilindričan 11

Artikl br.: 300684 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
421 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 11 mm
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 0,5 mm - 7 mm
Vanjski ⌀ D 16 mm
⌀ drške d 16 mm
Duljina drške L1 140 mm
L2 19 mm
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300684 11
EAN / GTIN 4045197700827

Opis

Izvedba:

Cilindrični držač uključujući ER maticu.
Prolazna rupa dostupna je za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Za produženje dometa stezne glave odnosno stezne čahure.

Dodatni pribor:

Stezni ključevi br. 309740 i br. 309745.
ER stezne čahure br. 308878309434, zamjenska ER matica br. 309580; 309650.

Napomena:

Nije prikladno za postupke skupljanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu