{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 1-7 mm | |
| Befogó | SK 50 A = 100 | |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
| Alak | ADB | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| Befogási tartomány | 0,5 mm - 7 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
| Külső ⌀ D | 16 mm | |
| Hasznos hossz LN | 66 mm | |
| Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz. | 11 | |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
| Cikkszám | 300667 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406109455 | |
| Gyártó száma | 300667 11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |