Mandrin à pinces ER mini / étroit Type ADB, SA 50 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 11

Réf.: 300667 11
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation SKG05000210; SZD01101x11
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50; 11
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Lubrifiant oui
Référence fabricant ER-Spannzangenfutter Mini / schlank
Interface côté machine SA 50
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 7 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 11
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 16 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme étroite
Avec arrosage oui
Longueur utile LN 66 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 201,75 mm
Norme ISO 7388-1
Type ADB
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300667 11
EAN / GTIN 4062406109455
Réf. fabricant 300667 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ecrous de serrage finement équilibrés pour UGV. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Livraison:

Avec mini-écrou rapide ER 309650.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 − 309434, clé de serrage ER 309740.