ER-spændetangspatron Form AD, SK 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 16

Art.-nr.: 300585 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse ER-Spannzangenfutter
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype konusdorn; spændetangskonus
Kodning af adskillelsespunkt SKG05001195; SZD01600215
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype tapper
Grænseflade på maskinsiden SK 50
Spændediameter min. D1 0,5 mm
Spændediameter maks. D1 10 mm
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetangsstørrelse 16
Længde på udhæng A 100 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 28 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 18000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Gevind G; M M22
Inkl. RFID-databærer nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Længde i alt L 201,8 mm
Standard DIN 6499; ISO 7388-1
Form AD
Med gevind ja
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Overfladebehandling slebet
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300585 16
EAN/GTIN 4062406109547
Producentnummer 300585 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
HOLEX −
HOLEX præscionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret (G6,3/18.000 min−1, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18.000 min−1).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625309645 (til nr. 309615).