{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG04001085 | |
| Holderform | fladekontakt, konisk standardform A | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 200 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 40 | |
| Spændediameter min. | 1 mm | |
| Spændediameter maks. | 16 mm | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetænger, størrelse | 25 | |
| Længde på udhæng | 200 mm | |
| Skaftlængde, maskinside | 143,9 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 42 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 48 mm | |
| Udvendig diameter, spændemøtrik | 34 mm | |
| Højde, spændemøtrik | 21 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Samlet længde | 268,4 mm | |
| Standard | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Overfladebehandling | slebet | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 300545 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197284815 | |
| Producentnummer | 300545 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |