ER-spændetangspatron ultrakort, SK 50, til ER-spændepatronstørrelse: 40

Art.-nr.: 300446 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave og aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype konusdorn; spændetangskonus
Kodning af adskillelsespunkt SKG05001115; SZD04000215
Holderform med centraliseret og decentraliseret køle- og smøremiddeloverførsel; indstillingsvinkel for spændetangskonus 8°
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50; 40
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse ER-Spannzangenfutter ultrakurz
Grænseflade på maskinsiden SK 50
Spændediameter min. D1 3 mm
Spændediameter maks. D1 26 mm
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetangsstørrelse 40
Længde på udhæng A 29 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 50 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Konstruktion ultrakort
Gevind G; M M50×1,5
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Længde i alt L 130,75 mm
Højde i alt H1 97,5 mm
Bredde i alt B1 97,5 mm
Standard DIN 6499; ISO 7388-1
Form AD
Med gevind ja
Intern køling er muligt ja
Overfladebehandling slebet
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300446 40
EAN/GTIN 4062406545376
Producentnummer 300446 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Udvendig og indvendig morsekonus slebet. Ultrakort udførelse med indvendigt liggende præcisions − spændemøtrik.Meget velegnet i trange arbejdsrum, højere stabilitet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik (indvendig).

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308941 – 309448, spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309621.