{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave og aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; spændetangskonus | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG05001115; SZD03200215 | |
| Holderform | med centraliseret og decentraliseret køle- og smøremiddeloverførsel; indstillingsvinkel for spændetangskonus 8° | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling; dimensionsløs nominel størrelse med køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 50; 32 | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | ER-Spannzangenfutter ultrakurz | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 50 | |
| Spændediameter min. D1 | 2 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 20 mm | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetangsstørrelse | 32 | |
| Længde på udhæng A | 30 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 40 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Konstruktion | ultrakort | |
| Nøglestørrelse SW | 32 mm | |
| Gevind G; M | M40×1,5 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Længde i alt L | 131,75 mm | |
| Højde i alt H1 | 97,5 mm | |
| Bredde i alt B1 | 97,5 mm | |
| Standard | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Med nøglebredde | ja | |
| Med gevind | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Overfladebehandling | slebet | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 300446 32 | |
| EAN/GTIN | 4062406114398 | |
| Producentnummer | 300446 32 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |