{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG05001115; SZD03200215 | |
| Kształt uchwytu | Z centralnym i rozproszonym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8° | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50; 32 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | ER-Spannzangenfutter ultrakurz | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 2 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 20 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 32 | |
| Długość wysięgu A | 30 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 40 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Konstrukcja | Wersja bardzo krótka | |
| Rozwartość klucza SW | 32 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M40×1,5 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 131,75 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 97,5 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 97,5 mm | |
| Norma | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Platformy | AD | |
| z rozwartością | tak | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300446 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406114398 | |
| Numer producenta | 300446 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |