• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Fladespændepatron Form AD 16 mm

Art.-nr.: 300412 16
Rabat
708,78 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 50 ultrakort
Norm DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udragende længde, A-mål 35 mm
Udvendig ⌀ D 69,9 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300412 16
EAN/GTIN 4045197708328

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsskrue i griberille.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Norm:

Svarer omtrent til DIN 69871.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308830, reserveskrue nr. 309901.