• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Weldon befogó Forma AD 16 mm

Cikkszám: 300412 16
Kedvezmény
95,14 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó SK 50 ultra rövid
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
A-méret kinyúlási hossz 35 mm
Külső ⌀ D 69,9 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300412 16
EAN / GTIN 4045197708328

Leírás

Kivitel:

Rögzítő csavar a befogó horonyban.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 69871.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308830 sz., tartalék csavar 309901 sz.