Fladespændepatron form ADB med kølekanalboringer 32 mm

Art.-nr.: 300271 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter SK 40 A = 130
Norm DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 130 mm
Udvendig ⌀ D 72 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 32
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300271 32
EAN/GTIN 4045197645999

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT −
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min-1.
Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven