Opbevaringsbakke til gelænder 100 x 300 x 600 fra 800 mm trinbredde

Art.-nr.: 300108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gelænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300108
EAN/GTIN 4031405940994
Producentnummer 300108
L-nummer L90110 902

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hylde til rækværk 100 x 300 x 600
  • Fra 800 mm balustrade bredde

Egenskab:

  • Bredde: 300 mm
  • Længde: 100 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj