Bac de rangement pour garde-corps 100 x 300 x 600 à partir de 800mm de largeur de marche

Réf.: 300108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Garde-corps latéral

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300108
EAN / GTIN 4031405940994
Réf. fabricant 300108
Article hors catalogue L90110 902

Description

Description:

  • Étagère pour balustrades 100 x 300 x 600
  • À partir de 800 mm de largeur de balustrade

Caractéristique(s):

  • Largeur: 300 mm
  • Longueur : 100 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil