Fladespændepatron form ADB med kølekanalboringer, SK 30 kort, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 300048 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølekanal, kan lukkes ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksial not på skaftet
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå, kan indstilles
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Holderform med decentral køle- og smøremiddeloverførsel via krave
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 30
Holdertype tapper
Grænseflade på maskinsiden SK 30
Spændediameter min. D1 20 mm
Spændediameter maks. D1 20 mm
Længde på udhæng A 70 mm
Skaftlængde, maskinside 35 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden D 52 mm
Skaftlængde, værktøjssiden L1 15,9 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Nøglestørrelse SW 55 mm
Inkl. RFID-databærer nej
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype fladespændepatron
Samlet længde L 117,8 mm
Samlet højde H1 52 mm
Totalbredde B1 52 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-1
Form ADB
Med nøglebredde ja
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300048 20
EAN/GTIN 4045197944177
Producentnummer 300048 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT −
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min-1.
Med Balluff-/RFID-chip-boring.
Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.