{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølekanal, kan lukkes | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksial not på skaftet | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå, kan indstilles | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Holderform | med decentral køle- og smøremiddeloverførsel via krave | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 30 | |
| Holdertype | tapper | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 30 | |
| Spændediameter min. D1 | 10 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 10 mm | |
| Længde på udhæng A | 50 mm | |
| Skaftlængde, maskinside | 30,9 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden D | 35 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden L1 | 30,9 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Nøglestørrelse SW | 41 mm | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Med kølekanal | ja | |
| Kølekanaler, kan lukkes | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Samlet længde L | 97,8 mm | |
| Samlet højde H1 | 35 mm | |
| Totalbredde B1 | 35 mm | |
| Standard | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Med nøglebredde | ja | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 300048 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197944146 | |
| Producentnummer | 300048 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |