Beskrivelse:
SECUNORM 300 er ″lillebror″ til SECUNORM 500 - og en konsekvent videreudvikling af SECUNORM PROFI LIGHT. Den har den behagelige lethed fra sidstnævnte samt den gennemprøvede automatiske bladindtrækning. Allround-kniven SECUNORM 300 har mange andre funktioner i en optimeret form. For eksempel det særligt ergonomiske design, den øgede skæredybde, det nye softgreb og det ekstremt brugervenlige knivskifte.Grundmateriale: glasfiberforstærket plastErgonomisk håndtag″Ergonomi″ kan mærkes overalt i SECUNORM 300. For eksempel gennem den nye form på håndtaget, som ligger perfekt i hånden. Eller via detaljerne, som f.eks. den behageligt afrundede bladende eller det skridsikre softgrip på skyderen.Akspændende letSom sin forgænger imponerer SECUNORM 300 også med sin lethed. Den behøver ikke mere end 52 gram for at give dig et komfortabelt og alsidigt professionelt skæreværktøj.Svært slidstærktSecunorm 300 er fremstillet af glasfiberforstærket plast, hvilket gør den særligt slidstærk. Resultatet: Selv med stærkere kontakt med skærematerialet forbliver din sikkerhedskniv altid i topform.Større skæredybdeDen større skæredybde udvider endnu en gang dine anvendelsesmuligheder. Selv høje skærefrekvenser er ikke vanskelige for dig - endnu en fordel ved det nye design med den fremragende ergonomi.Optimalt klingeskiftDruk på knappen til klingeskift - og du kan trække plastindsatsen ud sammen med klingen. Det låsbare bladdæksel og den integrerede magnet gør det endnu nemmere og sikrere at skifte bladet.
Egenskab:
- Længde: 143 mm
- Håndtag: 2-sidet skyder
- Automatisk knivindtrækning
- Transportlås: Nej
- Trigger: Tommelfinger
- Ergonomi: Særligt ergonomisk
- Skæredybde (maks.): 19 mm
- Skæringsformål: Sideskåret/omslagspap, Horisontalt skåret pap, Topskåret pap, Vinduessnit, Skåret indpaknings- eller strækfilm, Åben tape, Skåret stofbaner, Skåret tyndt (5 mm) skum
- Afslidningsegenskaber: Høj slidbeskyttelse
- Holder/øje: ja
- Båndskitse: nej
- Basismateriale: Glasfiberforstærket plast
- Blødt greb: ja
- Metaldetekterbar: nej
- Monteret klinge: 5232
- Optionel klinge: 65232, 1765232, 5634, 56, 610, 52, 852, 85232, 85233, 5233, 8852
- Monteret klinge Klingeform (kniv): Trapezformet blad
- Monteret blad med skærekanter (kniv): 2-brug
- Monteret blad rustfrit (kniv): nej
- Reserveblade i håndtaget: nej
- Knivskift af blade uden værktøj: ja
- GS-mærke: TÜV-/VPA-godkendt