Indvendige hjørneskærholdere venstre omtrent som DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Skaftfirkant: 20mm

Art.-nr.: 296455 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 250 mm
Skaftform firkant
Boringsdiameter, min. 34 mm
Skæreretning venstreskærende
Holderform lige
Bearbejdningsprocesser indvendig drejning
Standard DIN 4974
Skaftbredde 20 mm
Skafthøjde 20 mm
Skæremateriale HC-P20
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-K25
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet M20
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Belægning belagt
Produkttype Drejestål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 296455 20
EAN/GTIN 4045197884909
Producentnummer 296455 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).