• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnický nůž vnitřní rohový levý podobný DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Stopka 4hran: 20mm

Artiklové číslo: 296455 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 4hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Typ stopky 4hran
Označení výrobce Innen-Eckdrehmeißel links ähnlich DIN 4974 (ISO 9)
Průměr otvoru min. 34 mm
Směr řezu Levořezný
Tvar držáku rovný
Postupy obrábění Vnitřní soustružení
Norma DIN 4974
Barva Modrá
Šířka stopky 20 mm
Výška stopky 20 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Druh produktu delete( ) Soustružnické nože
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 296455 20
EAN / GTIN 4045197884909
Číslo výrobce 296455 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.
M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).