Indvendige hjørneskærholdere venstre omtrent som DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Skaftfirkant: 16mm

Art.-nr.: 296455 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 210 mm
Skaftform firkant
Boringsdiameter, min. 27 mm
Skæreretning venstreskærende
Holderform lige
Bearbejdningsprocesser indvendig drejning
Standard DIN 4974
Skaftbredde 16 mm
Skafthøjde 16 mm
Skæremateriale HC-P20
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-K25
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet M20
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Belægning belagt
Produkttype Drejestål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 296455 16
EAN/GTIN 4045197884893
Producentnummer 296455 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).