• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuchilla de tornear angular para interiores izquierda similar a DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Vástago cuadrado: 16mm

Número de artículo: 296455 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 210 mm
Forma del mango cuadrada
Denominación del fabricante Innen-Eckdrehmeißel links ähnlich DIN 4974 (ISO 9)
Diámetro del taladro mín. 27 mm
Sentido del corte Corte a izquierda
Forma del soporte recta
Procedimiento de mecanizado Torneado interior
Norma DIN 4974
Color azul
Anchura del mango 16 mm
Altura del mango 16 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tipo de producto delete( ) Cuchilla de tornear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 296455 16
EAN / GTIN 4045197884893
Número del fabricante 296455 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).