Drejningsnøgle TORCOFLE x UK 1/4″ 5-25 Nm

Art.-nr.: 2958015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2958015
EAN/GTIN 4002805935538
Producentnummer 2958015
L-nummer L60160 5548

Betegnelse

Beskrivelse:

Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med integreret håndtagskralde (fra 3/4 tommer reversibel skive) med firkantet drev til industri og handel
Klassificeret i henhold til DIN EN 6789:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Inklusive testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Til kontrolleret tilspænding i højre side

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 12,5 mm
  • Drevetype/drev: Ratchet med løftestangseffekt
  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Antal tænder: 24
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Vedligeholdelse
  • Samlet bredde [mm]: 35 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet længde [mm]: 285 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 212,5 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 25,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 21,5 mm
  • Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
  • Nøgle Nm: 0,1 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Vinkel for sving tilbage: 15 °
  • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
  • Skala type: Mono
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • Skalainddeling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel
    • Byggeri og handel
    • Brugere
    • Energi
    • Maskiner
    • Værksted
    • Service
    • Landbrug
    • Olie og gas
    • Olie og gas
    • Virksomheder
    • Udstyr