Clé dynamométrique Torcoflex 1/4″ 5-25 Nm

Réf.: 2958015
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Nombre de dents (cran) 24
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal haptique
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage droite
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789-2
Longueur totale 285 mm

Identification et classification

Référence article 2958015
EAN / GTIN 4002805935538
Réf. fabricant 2958015
Article hors catalogue L60160 5548
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Clé de couple de couple de tuyauterie réglable, déclenchante et robuste avec pince à levier intégrée (à partir de 3/4 pouces de commutation) avec transmission à quatre angles pour l’industrie et l’artisanat
Classé selon din EN 6789:2017 Type II classe A, calibré à une tolérance maximale de +/- 3%, soit plus précis que les +/- 4% requis par la norme
Y compris le certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789-2:2017
Pour le resserrage contrôlé vers la droite

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 12,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Cliquet réversible à levier
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Nombre de dents: 24
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 285 mm
  • Longueur d'étalonnage: 212,5 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 25,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 21,5 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 0,1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 15 °
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Graduation de l'échelle: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Consommateurs
    • Energie
    • Ingénierie mécanique
    • Atelier
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gaz
    • Services publics