{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Forboringsdiameter | 8,14 mm | |
| Samlet længde | 18 mm | |
| Profillængde | 13 mm | |
| Tolerance | +0,08 bis +0,1 mm mm | |
| Profil | sekskant | |
| Nøglevidde, metrisk | 8 mm | |
| Diameter, skaft | 8 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | WC/C | |
| Produkttype | not- og profilstødningsværktøj | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 293041 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406785055 | |
| Producentnummer | 293041 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |