Työnnin, kuusikulmainen, metrinen ⌀ d = 8 mm 8 mm

Tuote nro.: 293041 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 8 mm
profiili Kuusikulma
L 13 mm
L1 18 mm
Toleranssi +0,08...+0,1 mm
⌀ d 8 mm
Alkureiän ⌀ 8,14 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,06 mm
Lastuava aine HSS
Pinnoitus WC/C
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293041 8
EAN / GTIN 4062406785055

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

Sopii:

Profiiliavanninpidike nro 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Ohje:

  • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet