{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 8 mm | |
Profiel | Zeskant | |
L | 13 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerantie | +0,08 tot +0,1 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Voorboor-⌀ | 8,14 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | WC/C | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293041 8 | |
EAN/GTIN | 4062406785055 |