Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk ⌀ d = 8 mm 2 mm

Art.-nr.: 293040 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 2 mm
Profil sekskant
L 3,5 mm
L1 18 mm
Tolerance + 0,05 til + 0,07 mm
⌀d 8 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293040 2
EAN/GTIN 4045197946317

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven