Držák profilovacího nástroje metrický ⌀ d = 8 mm, Stopka ⌀ DS: 20mm

Artiklové číslo: 293020 20
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Jmenovitý průměr d 8 mm
Průměr vnější D 33 mm
Průměr držáku břitu D1 8 mm
Průměr hřídele Ds 20 mm
Délka stopky Ls 50 mm
Délka hlavy L1 38 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293020 20
EAN / GTIN 4045197945907
Číslo výrobce 293020 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

CNC a konvenční stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcka (č. 293000) a klíč na čelní otvory (č. 293006).
Vyrážeč pro MK stopky k objednání pod č. 293008 ve velikostech MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: Používejte vždy vhodný ⌀ trnu.
  • Další připojení stopek na poptávku.