Vložek za pehanje profila, notranji, Torx Plus® ⌀ d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP10mm

Št. art.: 293015 IP10
Popust
90,80 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus®
L 2 mm
L1 18 mm
Toleranca +0,005 do +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 2,7 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 2,3 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 293015 IP10
EAN/GTIN 4062406396572
Številka proizvajalca 293015 IP10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.