• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Tegn-segment Skrifthøjde 2 mm, Mærke: R

Art.-nr.: 291954 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Mærke Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Mærke R
Skrifthøjde 2 mm
Teksthjul-⌀ 50 mm
Produkttype Tegn-segment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 291954 R
EAN/GTIN 4030741641466
Producentnummer 85001810
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbagefjedrende system med udskiftelige segmenter. Fleksibel og med adapterbart skaft.

Fordel:

Påskrift er mulig indtil kant.

Passer til:

Mærkningsværktøj nr. 291930 og 291935.

Anbefaling:

Til sikker opbevaring af vekselsegmenterne/tegnsættene kan der bestilles en boks med artikel nr. 291990.

Advarsel:

Overhold tilordning mellem værktøjer og segmenter.

Bemærk:

Det maks. bestykningstal afhænger af den pågældende tegnbredde.
Skriftrulle med ⌀ 30 mm: Bestykning med mindst 17 segmenter er mulig.
Skriftrulle med ⌀ 50 mm: Bestykning med mindst 29 segmenter er mulig.