Segment znaků velikost písma 2 mm, Znaky: R

Artiklové číslo: 291954 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Znaky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Razidla
Znaky R
Výška písma 2 mm
Počet razníků 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291954 R
EAN / GTIN 4030741641466
Číslo výrobce 85001810
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Odpružený systém s vyměnitelnými segmenty. Flexibilní a adaptovatelnou stopkou.

Výhoda:

Možné popisování až k nákružku.

Vhodné pro:

Popisovací nástroj č. 291930 a 291935.

Doporučení:

Volitelně lze k bezpečnému ukládání a skladování výměnných segmentů/znakových sad objednat box, č. položky 291990.

Pozor:

Dbejte přiřazení mezi nástroji a segmenty.

Poznámka:

Maximální počet osazení je závislý na příslušné šířce znaků.
Svitek o ⌀ 30 mm: Možnost osazení minimálně 17 segmenty.
Svitek o ⌀ 50 mm: Možnost osazení minimálně 29 segmenty.