Skaičių segmentas Šrifto dydis 2 mm, Ženklas: R

Prekės Nr.: 291954 R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ženklas R
Šrifto aukštis 2 mm
Šriftų ritinėlių ⌀ 50 mm
Produkto rūšis Skaičių segmentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 291954 R
EAN / GTIN 4030741641466
Gamintojo numeris 85001810
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais. Lankstus ir su pritaikomu kotu.

Privalumai:

Rašyti galima iki pat krašto.

Tinka:

Ženklintuvai Nr. 291930 ir 291935.

Rekomendacija:

Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990 Box.

Dėmesio:

Prašome patikrinti, ar įrankiai ir segmentai tinka vienas kitam.

Pastaba:

Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 30 mm: Galima sudėti ne mažiau kaip 17 segmentus.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 50 mm: Galima sudėti ne mažiau kaip 29 segmentus.