Sekskantstødrømmenål HSS Pasning H8, Type: 6

Art.-nr.: 290431 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nålelængde 152 mm
Skæremateriale HSS
Udgangs- boring H8 6 mm
Rømmelængde i stål 7 mm - 19 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 460 kg
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290431 6
Producentnummer SW6-6KT-HSS

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Anvendelse:

En indvendig sekskant rømmes i én arbejdsgang.