• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Broche à pousser à profil hexagonal HSS Ajustement H8, Type: 6

Réf.: 290431 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Longueur broche 152 mm
Pour diamètre d’alésage min. 6 mm
Nombre de passages 1
Hauteur brochage dans acier 19 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 460 kg
Pour ajustage H8
Profil forme hexagonale
Nuance de coupe HSS
Type de produit outil de brochage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290431 6
Réf. fabricant SW6-6KT-HSS

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu.
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Brocher un six pans ne nécessite qu’un seul passage.