Broşă hexagonală HSS Ajustaj H8, Tip: 6

Cod articol.: 290431 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Pentru diametru orificiu de min. 6 mm
Lungimea acului 152 mm
Lungime de broşare în oţel 19 mm
Pentru precizia ajustajului H8
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare 460 kg
Număr de treceri 1
Profil Hexagon
Material tăiș HSS
Lubrifiant de răcire da
Tip produs Sculă de broşat

Identificare și clasificare

Cod articol 290431 6
Număr producător SW6-6KT-HSS

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 

Descriere

Aplicaţie:

La o trecere se broşează un locaş hexagonal.