Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9 20F1

Art.-nr.: 290405 20F1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nålelængde 505 mm
Skæremateriale HSS
Kilenotbredde 20 mm
Kilenotdybde 4,9 mm
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 65 mm - 75 mm
Rømmelængde i stål 25 mm - 150 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 4.000 kg
Rygbredde 25,72 mm
Antal arbejdsgange 4
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290405 20F1
EAN/GTIN 662600444136
Producentnummer 44413

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Rømmenål og indlæg hertil.

Bemærk:

  • Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
  • Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves − rømmenålen indstiller sig selv.
  • Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
  • RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
  • Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven