Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSS Ajuste JS9, Tipo: 20F1

Número de artículo: 290405 20F1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Para diámetro de orificio mín. 65 mm
Long. brocha 505 mm
Longitud brochado acero 150 mm
Para precisión de ajuste JS9
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima 4.000 kg
Cantidad de pasos 4
Material de corte HSS
Para diámetro de orificio máx. 75 mm
Anchura del dorso 25,72 mm
Profundidad de la ranura t 4,9 mm
Anchura de filo w 20 mm
Tipo de producto Herramienta de empuje

Identificación y clasificación

Número de artículo 290405 20F1
EAN / GTIN 662600444136
Número del fabricante 44413

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Descripción

Aplicación:

Para fabricar chaveteros según DIN 6885.

Volumen de suministro:

Incluidos los anexos necesarios, excepto tamaño 2A, ya que aquí no son necesarios.

Nota:

  • En materiales más resistentes, aumentar la cantidad de pasos o incorporar brochas especiales (a petición).
  • Tras el primer y segundo de tres pasos, levantar un poco el empujador de presión: la brocha se endereza sola.
  • Brochas revestidas y brochas en pulgadas suministrables a petición.
  • Tam. 28, 32 y 36 suministrables a corto plazo a petición.