ADAPTATEUR CARRE POUR MORTAISEUSES, Type: 50

Réf.: 290386 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Accessoires pour Stoßmaschinen
Référence fabricant Vierkantadapter für Stoßmaschinen, Typ: 50
Couleur gris
Longueur 170 mm
Caractéristiques Befestigungsschrauben: Madenschrauben M12x8 mit abgeflachter Spitze; Durchmesser D: 32 mm; Maß L2: 50 mm; Maß L3: 50 mm; Maß L4: 10 mm; Maß L5: 6 mm
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Vierkantadapter

Identification et classification

Référence article 290386 50
EAN / GTIN 4062406258252
Réf. fabricant 290386 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Description:

Pour outils pour mortaiseuses.
L’adaptateur carré dispose de deux trous filetés, sur lesquels sont montés les deux vis sans tête à pointe aplatie M12 × 8, nécessaires pour la fixation de l’outil à l’intérieur de cet adaptateur. La goupille de blocage sert à garantir une position parfaite de l’outil par rapport à l’axe de la pièce.