Notstødholder lang ⌀ DS 25 mm 10 mm

Art.-nr.: 290350 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 25 mm
Indvendig køling ja
egnet til notbredde m 10 mm; 12 mm
Nyttelængde L1 126 mm
Skærholder-⌀ D1 25 mm
Midterforskydning L3 14 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 27,37 mm; 27,73 mm
Skrue 290399 3
Skaftlængde Ls 90 mm
Skaft Kombiskaft
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290350 10
EAN/GTIN 4045197880970

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter
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
    fra notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven