Soporte ranurador largo ⌀ DS 25 mm, a partir de anchura de ranura m: 10mm

Número de artículo: 290350 10
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
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de anchura de ranura m (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro vástago Ds 25 mm
Lubricante refrigerante sí
Adecuado para anchura de ranura m 10 mm; 12 mm
Diámetro del portacuchillas D1 25 mm
Diámetro mínimo de pretaladrado Dmin 27,37 mm; 27,73 mm
Longitud de alcance A 126 mm
Desplazamiento central L3 14 mm
Radio portacuchillas R2 12,5 mm
Longitud vástago Ls 90 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290350 10
EAN / GTIN 4045197880970
Número del fabricante 290350 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Atención:

Utilizar siempre ⌀ de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej., para anchura de ranura 14 mm = ⌀ de taladrado previo mín. 38,22 mm).

Nota:

  • Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391− 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.